ヤマニパッケージ
ホレスト桃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33405059
品番
L-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
桃用ギフト箱。果実用PSPトレー3kgが入ります。
仕様
フタ・身
適合
桃ギフト箱
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
364×268×110
質量(g)
26.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。