L-364 ゼリー兼用箱 ヤマニパッケージ 33405086

ゼリー兼用箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード33405086品番L-364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

75Φ×深さ35~46mmサイズのゼリーカップが入ります。

仕様フタ・身・枠適合75Φ×深さ35~46mmゼリーカップ9個種別果物・フルーツ寸法(mm)290×290×50質量(g)28.6入数9ヶ入構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする