L-375 旬の四季 (中) ヤマニパッケージ 33405129

旬の四季 (中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33405129品番L-375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

りんご28玉が6個、桃2Lが6個入ります。フタに、「旬」と大きく印刷があり特徴的です。

仕様フタ・身適合りんご28玉6個、桃2L6個種別果物・フルーツ寸法(mm)310×205×115質量(g)26.2構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする