ヤマニパッケージ
旬の四季 (大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33405138
品番
L-376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
りんご32玉が12個、桃2Lが12個入ります。フタに、「旬」と大きく印刷があり特徴的です。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉12個、桃2L12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
410×275×115
質量(g)
28.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。