L-378 ロイヤル旬果 ヤマニパッケージ 33405156

 

L-378 ロイヤル旬果 ヤマニパッケージ 33405156
L-378 ロイヤル旬果 ヤマニパッケージ 33405156

ロイヤル旬果

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚)注文コード33405156品番L-378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フタはナチュラルな風合い。B段貼合で丈夫です。中央に大玉メロンやぶどう1kg。両サイドにりんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなどが入ります。色々な組み合わせ可能です。

仕様フタ・身・仕切・マクラ種別果物・フルーツ寸法(mm)365×295×155質量(g)15.8構成部品4
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする