ヤマニパッケージ
ロイヤルマチェール3ヶ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33405174
品番
L-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
5玉サイズ、9kgクラスが3個入る唯一のかぶせ式箱。蓋は濃紺ベースに金印刷で高級感あります。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン5玉9kgサイズ3個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
495×225×150
質量(g)
25.3
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。