ヤマニパッケージ
ピュア(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405199
品番
L-385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
白ベースの落ち着いたギフト箱。りんご32玉、6個 または 桃2Lサイズが6個入ります。身箱の深さが110mmで上まであり丈夫です。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個or桃2Lサイズ6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×198×110
質量(g)
22.3
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。