L-389A ピュア(ロイヤル)A ヤマニパッケージ 33405235

ピュア(ロイヤル)A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)注文コード33405235品番L-389A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ピュアシリーズのロイヤル箱 メロンは6玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。

仕様フタ・身・枠適合メロン6玉サイズ、9kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×225×150質量(g)26.4構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする