ヤマニパッケージ
ウェーブトレーもえぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33405244
品番
L-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
片段仕様のプチギフトトレー。FJ-516(別売り)のOPPラッピング袋使用で演出効果あり。
仕様
本体・パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
205×135×60(75)
質量(g)
6.15
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。