ヤマニパッケージ
ハウスみかん2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
33405305
品番
L-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ハウスみかん(温室みかん)専用箱。みかん2Lサイズが24個入ります。2Lサイズ2段詰め用。
仕様
フタ・身
適合
みかん2Lサイズ24個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
285×210×95
質量(g)
25.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。