L-426 新鮮みかん5kg ヤマニパッケージ 33405418

新鮮みかん5kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(60枚)注文コード33405418品番L-426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

白段A式箱。宅配80サイズに対応。みかんが約5kg入ります。

仕様本体適合みかん5kg種別果物・フルーツ寸法(mm)360×265×135 (外寸:3365×255×140)質量(g)20構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする