ヤマニパッケージ
果実パレット(ミニ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405515
品番
L-447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
りんご36玉がが6個入ります。身箱浅型の為フルーツが良く見えディスプレー効果抜群です。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
270×180×95
質量(g)
16.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。