L-453 いちごパック用黒トレー ヤマニパッケージ 33405567

いちごパック用黒トレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)
内容量1ケース(300枚)注文コード33405567品番L-453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

いちご300g入る黒トレー。組立式。

仕様本体適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)240×167×56(底217×151)質量(g)17.4収納量2P用構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする