L-465 桃の郷 ヤマニパッケージ 33405619

桃の郷

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)
内容量1ケース(40枚)注文コード33405619品番L-465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フタ・身に通気の為の穴が両サイド2ヶ所ずつに開いています。

仕様フタ・身適合3kgトレー種別果物・フルーツ寸法(mm)355×255×110質量(g)20.5容量(kg)3構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする