L-471 C5サービス(大) ヤマニパッケージ 33405673

C5サービス(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(80枚)注文コード33405673品番L-471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

りんご28玉が6個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し。

仕様本体適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)370×250×90質量(g)16.7構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする