ヤマニパッケージ
果実パレットキャリー(大)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405698
品番
L-476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
人気の果実パレットシリーズの手提箱 大サイズ。底ワンタッチで組立簡単。祝い・仏事だけでなく、ゴルフコンぺにも利用されています。
仕様
本体・パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×190×285
質量(g)
19.2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。