L-479 ロイヤルブルー深口 ヤマニパッケージ 33405707

ロイヤルブルー深口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)注文コード33405707品番L-479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メロン2個用ロイヤルBOXの定番。ロイヤルの中でも高級感あるデザイン。L-317ロイヤルハーフ身を使用すると、メロン1個+ぶどう、みかん等にも使用できます。

仕様フタ・身・台紙適合メロン6玉サイズ、8kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×225×150質量(g)25.9構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする