曜日別特売
L-489 アップルパレット3kg ヤマニパッケージ 33405743

アップルパレット3kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33405743品番L-489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

りんご3kg箱。りんご28玉11個、32玉12個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身適合りんご3kg種別果物・フルーツ寸法(mm)400×290×105(身深さ70)質量(g)18.3構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする