曜日別特売
L-492 プチ・ロイヤル旬果 ヤマニパッケージ 33405786

 

L-492 プチ・ロイヤル旬果 ヤマニパッケージ 33405786
L-492 プチ・ロイヤル旬果 ヤマニパッケージ 33405786

プチ・ロイヤル旬果

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33405786品番L-492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フタはナチュラルな風合い。B段貼合で丈夫です。中央に大玉メロンやぶどう1kg。サイドにりんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなどが入ります。

仕様フタ・身・仕切適合大玉メロン・ぶどう1kg、りんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなど種別果物・フルーツ寸法(mm)265×290×155質量(g)21.6構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする