ヤマニパッケージ
巨峰包装紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
33405978
品番
L-952
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
巨峰専用の包装紙。L-467ニューラックス,L-2245採れたてぶどうなどが包めます。
仕様
本体
適合
巨峰
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
545
幅(mm)
395
質量(g)
17.8
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。