L-2010P ディスプレイボックス(ピンク) ヤマニパッケージ 33406224

ディスプレイボックス(ピンク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33406224品番L-2010P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フルーツ什器に使用するピンク段ボール什器です。斜めにディスプレーして使用する2段タイプ。手前一列目は185×115mm、二列目は155×115mm

仕様本体・仕切(3)種別果物・フルーツ寸法(mm)340×235×65(外寸:350×250×65)質量(g)13.8
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする