ヤマニパッケージ
サービスぶどう
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406303
品番
L-2042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ぶどう用サービス箱フタ付。大粒ぶどうが2房入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様
本体・天パット
適合
大粒ぶどう2房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×172×100
質量(g)
21.06
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。