ヤマニパッケージ
もぎたてのぶどう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33406328
品番
L-2044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大粒ぶどうが2房入ります。別売りで不織布台紙が有ります(L-2352)。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう2房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
270×220×135
質量(g)
20.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。