ヤマニパッケージ
サービス梨
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406364
品番
L-2051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
梨用サービス箱フタ付。洋梨・梨が5個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様
本体・天パット
適合
洋梨・梨5個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×172×100
質量(g)
21.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。