曜日別特売
L-2061 美果 ヤマニパッケージ 33406425

美果

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
寸法(mm)200×160×160(230)
内容量1ケース(100枚)注文コード33406425品番L-2061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

底ワンタッチ式 黒手提箱。

用途みかん用仕様本体適合みかん2kg種別果物・フルーツ寸法(mm)200×160×160(230)質量(g)14容量(kg)2構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 柑橘のネット販売に利用しています。
農・林・水産業

柑橘の贈答用の箱に使わせて戴いてます。
春の柑橘の大きな柑橘も入るのでとても便利です。
手提げにもなるので、持ち運びも可能です。
高級感のある黒で、かっこいいと注文が増えました。

対象商品 : 33406425
2024-12-28
用途: みかんの贈答用箱に使わせてもらっています
農・林・水産業

簡単に組み立てでき、贈答用の箱として
ご注文を受け、発送しています。
持ち手もあるので、簡単にお渡しでき
お土産に喜ばれます。
柑橘も瓶のジュースも
入れたり、しっかりした
厚さで助かります。もう4年近く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする