ヤマニパッケージ
メロン1ヶ入ブルーロイヤル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406468
品番
L-2065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ 8kgクラス1個入るかぶせ式箱。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
220×155×150
質量(g)
23.3
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。