ヤマニパッケージ
メロン2ヶ入ブルーロイヤル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33406477
品番
L-2066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。別売りのL-317ロイヤルハーフを使う事でみかんとのセットも可能です。
仕様
フタ・身・枠
適合
メロン6玉サイズ、9kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×225×150
質量(g)
24.7
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。