ヤマニパッケージ
いろどりパレット(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406513
品番
L-2071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
積み重ねるとフルーツの柄が一面に広がり売場のボリューム感があります。身箱が浅型の為商品が良く見えるパレットシリーズ。りんご32玉、6個入ります
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×200×95(身深さ60)
質量(g)
17.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。