ヤマニパッケージ
ストロベリーボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406626
品番
L-2093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
240×175×80
質量(g)
8.4
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。