L-2096 イチゴ2Pサービス箱黒セット ヤマニパッケージ 33406635

イチゴ2Pサービス箱黒セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード33406635品番L-2096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。コの字型のフタ付で便利。

仕様フタ・本体適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)232×170×75質量(g)26.3構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする