L-2112 デリシャスメロン2ヶ入 ヤマニパッケージ 33406705

デリシャスメロン2ヶ入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33406705品番L-2112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

6玉サイズ、8kgクラスが2個入ります。2個用で最安値の箱。青肉用。台紙別売(L-16D)。組底式。

仕様本体適合メロン6玉8kg2個種別果物・フルーツ寸法(mm)290×145×195質量(g)23.4構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする