L-2117 ジューシーペアー ヤマニパッケージ 33406757

ジューシーペアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33406757品番L-2117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

梨専用箱。PSPトレー5kgがそのまま入ります。

仕様フタ・身適合PSPトレー5kg種別果物・フルーツ寸法(mm)465×335×100質量(g)19.58構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする