ヤマニパッケージ
ジューシーペアー3kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33406775
品番
L-2121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
梨専用箱。PSPトレー3kgがそのまま入ります。
仕様
フタ・身
適合
PSPトレー3kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×260×110
質量(g)
17
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。