曜日別特売
L-2139 果実パレットコンビネーション手提(大) ヤマニパッケージ 33406836

 

L-2139 果実パレットコンビネーション手提(大) ヤマニパッケージ 33406836
L-2139 果実パレットコンビネーション手提(大) ヤマニパッケージ 33406836

果実パレットコンビネーション手提(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33406836品番L-2139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

桃、梨2Lサイズが5~6個入ります。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。

仕様本体・パット、A-PET適合桃、梨2Lサイズ5~6個種別果物・フルーツ寸法(mm)310×200×130質量(g)12.5構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする