L-2143 ロイヤル旬果浅口(黒) ヤマニパッケージ 33406854

 

L-2143 ロイヤル旬果浅口(黒) ヤマニパッケージ 33406854
L-2143 ロイヤル旬果浅口(黒) ヤマニパッケージ 33406854

ロイヤル旬果浅口(黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33406854品番L-2143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メロンは入りません。中央にみかん・ぶどう1kgと両サイドにももやりんご6個またはワイン瓶入りジュースやゼリー等いろいろな組み合わせが出来ます。身深さ100mm。

仕様フタ・身・仕切種別果物・フルーツ寸法(mm)355×300×100質量(g)20.88構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする