ヤマニパッケージ
もぎたてのぶどう2kg
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406976
品番
L-2162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大粒ぶどう3房 約2kg入ります。蓋・身両サイド2ヶ所に穴が開いています。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう3房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×205×110
質量(g)
21.62
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。