ヤマニパッケージ
ロイヤルハーフレッドBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406985
品番
L-2163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ロイヤルボックスの内箱として使用可。マンゴー2Lサイズ2個入ります。台紙を外せばみかん1.5kgも入ります。
仕様
フタ・身・台紙
適合
マンゴー2Lサイズ2個orみかん1.5kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×140×95
質量(g)
22.4
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。