ヤマニパッケージ
自慢のりんご(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33407019
品番
L-2166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PSP3kg用トレーが入るりんご箱。黒1色のシンプルなデザインが人気です。
仕様
フタ・身
適合
PSP3kg用トレー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
368×268×96
質量(g)
22.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。