L-2173 旬果撰集(大) ヤマニパッケージ 33407089

旬果撰集(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33407089品番L-2173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。りんご36玉が12個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身適合りんご36玉12個種別果物・フルーツ寸法(mm)380×270×105(身深さ60)質量(g)19.8構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする