ヤマニパッケージ
マンゴー3ヶ入黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33407098
品番
L-2175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
不織布(赤)台紙付。3Lサイズ3個入。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身・布台紙
適合
3Lサイズ3個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
390×165×120(身深さ70)
質量(g)
15.6
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。