L-2178 果実パレット(小)105 ヤマニパッケージ 33407107

果実パレット(小)105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33407107品番L-2178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

りんご32玉が6個入る。深さが105mm。身箱浅型の為フルーツが良く見えディスプレー効果抜群です。

仕様フタ・身適合りんご32玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)295×200×105(身深さ60)質量(g)18.42構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする