L-2193 吉祥の桃2 ヤマニパッケージ 33407256

吉祥の桃2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33407256品番L-2193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

もも2Lサイズ、8個 Lサイズが12個入ります。約2kg用。深さ115mm深型。

仕様フタ・身適合桃2Lサイズ8個種別果物・フルーツ寸法(mm)330×275×115質量(g)18.5構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする