ヤマニパッケージ
いろどりパレット(中B)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33407299
品番
L-2197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
積み重ねるとフルーツの柄が一面に広がり売場のボリューム感が出ます。身箱が浅型の為商品が良く見えるパレットシリーズ。桃Lサイズが12個入ります。
仕様
フタ・身
適合
桃Lサイズ12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×270×110(身深さ60)
質量(g)
19.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。