L-2208 片ダンパット ヤマニパッケージ 33407387

片ダンパット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33407387品番L-2208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

B片段パット。緩衝材として使用できます。

仕様パット種別果物・フルーツ寸法(mm)360×305質量(g)4.4構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする