L-2214 K5サービスフルーツトマト ヤマニパッケージ 33407448

 

L-2214 K5サービスフルーツトマト ヤマニパッケージ 33407448
L-2214 K5サービスフルーツトマト ヤマニパッケージ 33407448

K5サービスフルーツトマト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33407448品番L-2214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フルーツトマトパックが入ります。積み上げてもズレないストッパー付。

仕様本体適合フルーツトマトパック種別果物・フルーツ寸法(mm)本体:295×210×73質量(g)17.6構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする