ヤマニパッケージ
ディスプレイボックス(赤)浅深兼用2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407457
品番
L-2215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
いちごディスプレイ用の赤段ボール什器です。いちご平トレー2段4個用。1段目のサイズ:175×140mm 2段目のサイズ:170×140mm。
仕様
本体・仕切
適合
いちご平トレー2段4個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
345×285×45(外寸:360×300×45)
質量(g)
12.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。