ヤマニパッケージ
こだわりの黒(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407493
品番
L-2218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
黒にプレスコート+金箔押で高級感あるパッケージ。身箱が浅型の為商品が良く見えます。りんご32玉が6個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
18.8
外寸(mm)
フタ:322×229×103(5)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。