L-2219 こだわりの黒(中) ヤマニパッケージ 33407509

こだわりの黒(中)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33407509品番L-2219
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

黒にプレスコート+金箔押で高級感あるパッケージ。りんご32玉が8個入ります。身箱浅型の為商品が良く見えます。

仕様フタ・身適合りんご32玉8個種別果物・フルーツ質量(g)22.8外寸(mm)フタ:340×290×105(6)構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33407509
2021-10-25
用途: 青果店
田中青果卸売・小売業

黒で艶っぽく高級感あります。とてもおしゃれですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする