L-2221 こだわりの黒210角 ヤマニパッケージ 33407527

 

L-2221 こだわりの黒210角 ヤマニパッケージ 33407527
L-2221 こだわりの黒210角 ヤマニパッケージ 33407527

こだわりの黒210角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33407527品番L-2221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

黒にプレスコート+金箔押で高級感あるパッケージ。身箱が浅型の為商品が良く見えます。りんご32玉が4個入ります。カラートレー3Fも2列並びます。

仕様フタ・身適合りんご32玉4個種別果物・フルーツ質量(g)17.5外寸(mm)フタ:242×238×112(6)構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする