L-2222 こだわりの黒3P ヤマニパッケージ 33407536

 

L-2222 こだわりの黒3P ヤマニパッケージ 33407536
L-2222 こだわりの黒3P ヤマニパッケージ 33407536

こだわりの黒3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33407536品番L-2222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

黒にプレスコート+金箔押で高級感あるパッケージ。身箱が浅型の為商品が良く見えます。カラートレー3Fが3列並ぶ。りんご28玉が6個入ります。

仕様フタ・身適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ質量(g)20.94外寸(mm)フタ:348×238×112(6)構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする